FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KF 185773

Combi Verzorgingseenheid LFR-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KF
Rubix:05093047
Fabrikant:185773
EAN:4052568145347
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KF 185773

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/8-D-MIDI-KF 185773


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-3/8-D-MIDI-KF bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, aftakkingsmodule en drukschakelaar, zonder contactdoos, met bevestigingbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2470,3 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Volumestroom2420 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
631,08 excl. BTW
/ stuk
763,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen