FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A 192457

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-DI

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A
Rubix:05092843
Fabrikant:192457
EAN:4052568151935
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A 192457

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A 192457


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A combinatie van een filterregelventiel, inschakelventiel met magneetspoel 24 V DC zonder contactdoos en drukopbouwventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3199 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom3000 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 873,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.056,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen