FESTO VERZORGINGSEENHEID LFRS-1/2-D-MIDI-KB 195066

Combi Verzorgingseenheid LFRS-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFRS-1/2-D-MIDI-KB
Rubix:05093131
Fabrikant:195066
EAN:4052568157654
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFRS-1/2-D-MIDI-KB 195066

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFRS-1/2-D-MIDI-KB 195066


Verzorgingseenheden (combinatie) LFRS-1/2-D-MIDI-KB met vergrendelbare regelkop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2498 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom2920 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925