Referenties
Pferd Tools:GT 125 MF M14
Rubix:23084840
Fabrikant:44890040
EAN:4007220668061





Productdetails : PFERD STEUNPLATEAU GT 125 MF M 14
Met deze steunschijf kunnen COMBICLICK® gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. De geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en het werkstuk duidelijk gereduceerd wordt. Het gepatenteerde COMBICLICK® opspansysteem reduceert de wisseltijden van het gereedschap tot een minimum. De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s. Bij steunschijven met ø 180 mm moet erop gelet worden, dat de aanzetdruk niet te hoog gekozen wordt, om het overbelasten van de steunschijf te voorkomen
Toepassingen
For mounting on angle grinders. Fastening: M14.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Type opzetstuk | m14 |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,12 excl. BTW
/ stuk
€ 19,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
