Referenties
Metabo:KHE 2660 Quick (600663500)
Rubix:19092312
Fabrikant:600663500
EAN:4007430306241

Productdetails : METABO COMBIHAMER KHE 2660 QUICK - 600663500
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Sterke punten
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal|Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour|Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar|Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur|Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik|Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Vermogen | 850 W |
| Boorcapaciteit hout | 32 mm |
| Maximaal koppel | 18 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ stuk
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen












