METABO ACCU KLOPBOORMACHINE 18V SB 18 LTX BL Q I 2X5.2AH
Accu-klopboormachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602361650
Rubix:A0121535
Fabrikant:602361650
EAN:4061792187825






Productdetails : METABO ACCU KLOPBOORMACHINE 18V SB 18 LTX BL Q I 2X5.2AH
Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Sterke punten
Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen|Klopboorfunctie om te boren in metselwerk|Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 45414 kg |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 68 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,00 excl. BTW
/ stuk
€ 664,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen