Referenties
Metabo:600324850
Rubix:A0127746
Fabrikant:600324850
EAN:4061792191686

Productdetails : METABO ACCU-BOORHAMER 18V BH 18 LTX BL 16 BODY
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ stuk
€ 289,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







