(U) SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS20-F02A
Combinatie units AC-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VHS20-F02A
Rubix:05283092
Fabrikant:VHS20-F02A
EAN:3618036584660

Documenten
Productdetails : (U) SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS20-F02A
3 Poorts Ontluchtventiel met Ogen voor Slot
•Modular connection type for connecting to FRL units
•Flow rate up to 8270 l/min
•Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.
Body Size: 20
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT)
Options: None
Semi-standard: None
Made to Order: None
•Flow rate up to 8270 l/min
•Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.
Body Size: 20
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT)
Options: None
Semi-standard: None
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x66x40 mm |
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Type | 40 (enkele actie), diameter g1/4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- smc:VHS20-F02-D
- rubix:A0631963
- fabrikant:02102248
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 23,66 excl. BTW/ stuk