SMC SERIES SYJ SYJ3140-5WOZ-X107-Q

Magneetventiel

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ3140-5WOZ-X107-Q
Rubix:A0261296
Fabrikant:SYJ3140-5WOZ-X107-Q
SMC SERIES SYJ SYJ3140-5WOZ-X107-Q

Technische samenvatting

Type4/5-poorts magneetventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ3140-5WOZ-X107-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.

Sterke punten

Vloeistof: lucht
Werkdrukbereik (MPa): 0,15 tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50° C (geen bevriezing)
Maximale werkfrequentie: 10Hz

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type4/5-poorts magneetventiel
Aantal poorten4
Aangepaste tariefcode84812090
€ 332,65 excl. BTW
/ stuk
€ 402,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen