Referenties
Gedore:247 H-35
Rubix:10027504
Fabrikant:1603396
EAN:4010883101301

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE HAMER COMBI-PLUS R 35MM - 247 H-35
Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 35 mm kostenbesparend dankzij de universele toepassing van zowel bank- als nylonhamer universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc. met alle voordelen van een terugslagvrije hamer met een wezenlijk hogere slagkracht werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C met hickorysteel (E 247 H) DBGM (beschermd product)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 690 g |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | hickory |
| Lengte kop | 35 mm |
| Materiaal | polyamide (pa) kop; hickorystiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,63 excl. BTW
/ stuk
€ 44,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
