Referenties
Bahco:BWHEPSSH8
Rubix:A0772144
EAN:7314150264896

Productdetails : BAHCO WIELNAAF PLAAT BWHEPSSH8
Toepassing: wielnaaf extractie met 3, 4 en 5 wielnaaf studs. Inclusief (BWHEPS) in deze set. 12T hydraulische spindel (wielen) met 17mm slag. Inclusief (BWHEPSH8) in deze set: 960 mm lang, 8 kg massa slaghamer (BWH 8), het mogelijk maakt om wielnaven trekken met geweld. Wielnaaf plaat (ALS), waaronder vijf centreer ringen met 14 mm binnendiameter. Nuttige actieradius met 116-135 mm gaten cyclus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15900 g |
| Type | speciale hamer |
| Sectie | 90 mm |
| Lengte | 147 mm |
| Gewicht | 1900 g |
| Diameter | 14 mm |
| Vorm | plat |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.030,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.246,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
