Referenties
Bahco:427-20
Rubix:10070858
EAN:7311518025427

Documenten
Productdetails : BAHCO KLAUWHAMER ANTISLIP 570G 427-20
Klauwhamers met steel van eersteklas origineel Hickory hout. Achthoekig kopgedeelte en ronde baan. Helder gepolijst. Speciaal gevormde greep voor een optimale grip met antislip oppervlak en veilig bevestigd door middel van wiggen.
Sterke punten
•With genuine hickory handle
Octagonal neck and round head
Bright polished
Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges
Octagonal neck and round head
Bright polished
Handle shaped for optimal grip with anti-slip surface, securely fixed with wedges
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Type | nageltrekker |
| Sectie | 30x140 mm |
| Lengte | 370 mm |
| Gewicht | 720 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte kop | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,78 excl. BTW
/ stuk
€ 32,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen