FACOM COMBINATIESLEUTEL OGV VERZONKEN 8mm 441.8
Combinatiesleutels OGV® Grip
Zie technische informatieReferenties
Facom:441.8
Rubix:A0607955
EAN:3662424111488

Productdetails : FACOM COMBINATIESLEUTEL OGV VERZONKEN 8mm 441.8
- TECHNOLOGIE : Beter grip waardoor het slippen wordt uitgesteld en vastzittende, geoxideerde of afgeronde bouten kunnen worden vast- of losgedraaid
- ONTWERP : Sleutel 30% langer waardoor meer koppel kan worden toegepast
- ERGONOMIE : 6-punts oog dat maximale grip biedt op afgeronde bouten tot 80%
- COMFORT : I-profiel van het handvat zorgt voor comfort, lichtheid en robuustheid
- AFWERKING : Satijnchroom Uitstekende corrosieweerstand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 |
| Lengte | 151 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,59 excl. BTW
/ stuk
€ 9,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen