BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 8074 C

Verstelbare verchroomde moersleutels 80C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8074 C
Rubix:10090040
EAN:7314150007455
BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 8074 C

Technische samenvatting

Opening44
Lengte380 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL CHROOM 15 8074 C


De Bahco verstelbare moersleutel van de 80 serie is uitgerust met een centrale stelschroef en een verchroomde afwerking. Het ontwerp is gericht op een nauwkeurige bekverstelling en een stabiele grip op moeren en bouten met een zeshoekige of vierkante kop.

Kenmerken:
De Bahco verstelbare moersleutel van de 80 serie beschikt over een blokkeersysteem dat de beweegbare bek in maximale opening fixeert en vervorming voorkomt. De kop combineert een geringe dikte voor verbeterde toegankelijkheid met een constructie die gericht is op hoge mechanische weerstand. De sleutel is omkeerbaar en is voorzien van een getande zijde voor het grijpen van afgeronde of versleten bevestigingen. De laserschaal in mm maakt een snelle voorinstelling mogelijk. De parallelle bekken, gepositioneerd onder een hoek van 15° ten opzichte van de handgreep, bevorderen de grip en het bereik op de bevestiging. De linksdraaiende schroef en de precieze beweging van de bek verhogen de controle over de afstelling. De vervaardiging uit één stuk gesmeed staallegering wordt gecombineerd met een precisieharding, een verchroomde afwerking en een corrosiewerende behandeling. De brede handgreep draagt bij aan het gebruikscomfort.

Specificaties:
• Referenties: 8069 C, 8070 C, 8071 C, 8072 C, 8073 C, 8074 C en 8075 C
• Lengte: 110 tot 455 mm
• Maximale bekcapaciteit: 13, 20, 27, 31, 34, 44 en 53 mm (afhankelijk van referentie)
• Bekdikte: 4 tot 17,7 mm (afhankelijk van maat)
• Totale dikte: 9 tot 22,5 mm
• Beklengte: 13 tot 53 mm
• Gewicht: 60 tot 1.665 g
• Verpakking: uitvoeringen met industriële verpakking (zonder individuele verpakking)

Normen:
• ISO 6787: internationale norm die de algemene kenmerken, afmetingen en toleranties van verstelbare moersleutels definieert
• DIN 3117: Duitse norm die de dimensionele en functionele eisen voor verstelbare sleutels beschrijft
• ASME B107.8-2003: Amerikaanse norm met betrekking tot ontwerp-, productie- en testcriteria voor verstelbare moersleutels
• BS 6333: Britse norm die de afmetingen en prestaties van verstelbare sleutels vastlegt

Sterke punten

• Slanke kop voor betere toegang in krappe ruimtes
• Laserschaal in mm voor snelle voorinstelling en minder herpositionering
• Parallelle bekken onder 15° voor verbeterde grip en bereik
• Verchroomde afwerking en corrosiewerende behandeling voor gebruik in blootgestelde omgevingen
• Uit één stuk gesmeed staallegering met precisieharding voor stabiele weerstand tijdens gebruik

Toepassingen

De Bahco verstelbare moersleutel van de 80 serie wordt gebruikt voor het vast- en losdraaien van bouten en moeren. Deze sleutel is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, interventies in de werkplaats en afstellingen ter plaatse, wanneer de toegang beperkt is en stabiliteit belangrijk is. De serie omvat verschillende maten, waardoor aanpassing aan de omvang en het formaat van de assemblage eenvoudig is. Met deze verstelbare moersleutels hoeft u niet langer een complete set moersleutels mee te nemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht1160 g
Opening44
Lengte380 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 92,70 excl. BTW
/ stuk
€ 112,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden