Referenties
Bahco:1936M-13-17
Rubix:10080853
EAN:7314151830144

Documenten
Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 13-17MM 1936M-13-17
Pijpsleutels, metrisch. Normen: DIN 896-B. Materiaal: speciaalstaal van chroom-molybdeen. Recht buismateriaal. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.
Sterke punten
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Opening | 13x17 |
| Lengte | 147 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,02 excl. BTW
/ stuk
€ 12,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
