Referenties
Stahlwille:40147070
Rubix:10127823
EAN:4018754226474



Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 4014-70
Chroom-Vanadium, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x143x760 mm |
| Logistiek gewicht | 5625 g |
| Opening | 70 |
| Lengte | 760 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,39 excl. BTW
/ stuk
€ 693,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
