ROEBUCK COMBINATIETANG 2-COMP. 160MM - 847013

Combinatietang 2-componenten isolatie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:847013
Rubix:11263142
EAN:3660338076497
ROEBUCK COMBINATIETANG 2-COMP. 160MM - 847013
Technische samenvatting
Gewicht160 g
Lengte160 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK COMBINATIETANG 2-COMP. 160MM - 847013


Norm: DIN ISO 5746

Staal van volledig gehard vanadiumchroom. Gepolijste afwerking.
Hardheid: 63HRC. Tang voor algemeen gebruik voor het grijpen en snijden van draden, soepele en harde kabels.
Snijcapaciteit van 2,0 tot 4,0 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Gewicht160 g
Lengte160 mm
Beklengte44,5 mm
Snijcapaciteit4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,59 excl. BTW
/ stuk
16,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen