GEDORE TELEFOONTANG 180MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN- 8133-180 TL
Multiple Pliers
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8133-180 TL
Rubix:A0210646
Fabrikant:1997394
EAN:4010886877470

Productdetails : GEDORE TELEFOONTANG 180MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN- 8133-180 TL
Telefoontang 180 mm kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,64 excl. BTW
/ stuk
€ 35,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
