GEDORE VDE-COMBINATIETANG DOOP-ISOLATIE 160MM VDE 8250-160

Combinatietang VDE 8250

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:VDE 8250-160
Rubix:10014178
Fabrikant:1429582
EAN:4010886805077
GEDORE VDE-COMBINATIETANG DOOP-ISOLATIE 160MM VDE 8250-160
Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE VDE-COMBINATIETANG DOOP-ISOLATIE 160MM VDE 8250-160


· voor zware continubelasting
· grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen
· inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
· geschikt voor rond en vlak materiaal
· tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm
· GEDORE speciaalstaal, verchroomd
· grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie 160 mm voor zware continubelasting grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC geschikt voor rond en vlak materiaal tbv alle soorten draad, ook pianodraad, 1,6 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte160 mm
Beklengte35 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,47 excl. BTW
/ stuk
39,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen