Referenties
Stanley:FMMT13031-0
Rubix:A0078619
EAN:3253560130312

Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 8MM ANTISLIP FMMT13031-0
Sterke punten
•The profile optimizes contact with the bolt, preventing the wrench from slipping
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,72 excl. BTW
/ stuk
€ 5,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







