Referenties
Facom:101.15PB
Rubix:A0068419
EAN:3662424092398



Productdetails : FACOM SNEL VERSTELBARE MOERSLEUTEL 15 101.15PB
Tijdsbesparend: eenvoudig en snel aanpassen van de beweegbare bek op de moer dankzij het stelwiel.
3 stappen:
- trek aan het wiel: de beweegbare bek wordt onmiddellijk losgelaten.
- beweeg de beweegbare bek met de hand om de gewenste maat af te stellen.
- gebruik indien nodig het wiel op de traditionele manier om zeer fijn af te stellen.
2 tot 3 keer sneller dan een standaard moersleutel.
- Fijn geprofileerde bekken voor betere toegankelijkheid.
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid.
- Schaalverdeling in mm op één zijde.
- Presentatie: gepolijste chromen behuizing.
3 stappen:
- trek aan het wiel: de beweegbare bek wordt onmiddellijk losgelaten.
- beweeg de beweegbare bek met de hand om de gewenste maat af te stellen.
- gebruik indien nodig het wiel op de traditionele manier om zeer fijn af te stellen.
2 tot 3 keer sneller dan een standaard moersleutel.
- Fijn geprofileerde bekken voor betere toegankelijkheid.
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid.
- Schaalverdeling in mm op één zijde.
- Presentatie: gepolijste chromen behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Opening | 50 |
| Lengte | 375 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,00 excl. BTW
/ stuk
€ 70,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen