Referenties
Milwaukee:4932492744
Rubix:A0878268
Fabrikant:4932492744
EAN:4058546476151

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL 14X15MM 4932492744
Dubbele ringsleutels 14x15 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14x15 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 14,90
€ 14,50 excl. BTW
/ stuk
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
