Referenties
Stanley:FMMT13039-0
Rubix:A0078613
EAN:3253560130398

Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 16MM ANTISLIP FMMT13039-0
Sterke punten
•The profile optimizes contact with the bolt, preventing the wrench from slipping
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 16 |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,85 excl. BTW
/ stuk
€ 9,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







