Referenties
SMC:CDQ2B50TF-75DCZ
Rubix:05291104
Fabrikant:CDQ2B50TF-75DCZ
EAN:3618035821568

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B50TF-75DCZ
Following a review of our popular CQ2 compact cylinder Series our R&D engineers have totally redesigned the complete cylinder range to bring you even more performance benefits and increased cylinder options. The major difference between the new CQ2 range and the old model is the totally redesigned body, which offers improved auto-switch mounting possibilities plus an overall reduction of cylinder weight of between 5 -13% depending on the model. Now, all CQ2 cylinders from Ø 32 to 200mm are designed with slide in grooves which can accommodate auto-switches on all four cylinder sides without the need for auto-switch brackets. And, for smaller bore sizes between Ø 12 and 25mm, slide in grooves have also been integrated in the new body design to accommodate bracket free auto-switches on two surfaces. Designed for use with our simple to set, dual colour, solid state auto-switches, the integrated auto-switch channel ensures total protection against potential accidental damage and improved health and safety benefits during both installation and maintenance procedures.
SMC vernieuwde de compacte CQ2-cilinder met een nieuwe body, zodat er voortaan naderingsschakelaars op elk van de 4 vlakken kunnen worden gemonteerd, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagesleuven voor naderingsschakelaars zijn in de plaats gekomen van de montagerails van de CQ2, zodat de naderingsschakelaars niet kunnen uitsteken en het gebruiksgemak en de veiligheid op het werk konden worden verbeterd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,70 excl. BTW
/ stuk
€ 104,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen