SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-60D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU16-60D
Rubix:05292245
Fabrikant:CDU16-60D
EAN:3618035787420
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-60D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-60D


Vrije Montage Cilinder, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 100mm
•Any surfaces can be used for mounting
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in)
Bore Size: 16 mm
Stroke: 60 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x32x20 mm
Logistiek gewicht145 g
Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongJP
€ 86,11 excl. BTW
/ stuk
€ 104,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen