Referenties
SMC:55-CXSWM20-125-XB11C22
Rubix:A0148389
Fabrikant:55-CXSWM20-125-XB11C22

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | smc 55-cxswm20-125-xb11c22 |
Documenten
Productdetails : SMC 55-CXSWM20-125-XB11C22
Smc 55-cxswm20-125-xb11c22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | smc 55-cxswm20-125-xb11c22 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 475,21 excl. BTW
/ stuk
€ 575,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 52 dagen