FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-15-S-PA 4828492

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-32-15-S-PA
Rubix:05111655
Fabrikant:4828492
EAN:4052568292317
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-15-S-PA 4828492

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-32-15-S-PA 4828492


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
€ 97,74 excl. BTW
/ stuk
€ 118,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen