SMC COMPACT CILINDER CQ2WB20-15D

CQ2 compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2WB20-15D
Rubix:05265295
Fabrikant:00028302
SMC COMPACT CILINDER CQ2WB20-15D

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2WB20-15D


Compacte cilinder: standaard dubbelwerkend, enkele zuigerstang. Mogelijkheid om compacte detectiesensoren op alle vier zijden te monteren.
C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod Configurator

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele zuigerstang, compacte cilinder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik *: 5 tot 100
Poortdraad: M *; Rc, NPT of G *
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x65x36 mm
Logistiek gewicht132 g
Typecq2-z
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
43,38 excl. BTW
/ stuk
52,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen