FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-15-PA 4830963

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-6-15-PA
Rubix:05111921
Fabrikant:4830963
EAN:4052568292669
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-15-PA 4830963

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-15-PA 4830963


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder15 mm
55,95 excl. BTW
/ stuk
67,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen