FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-I-P-A-F1A 8142763

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-20-40-I-P-A-F1A
Rubix:A0251939
Fabrikant:8142763
EAN:4052568570880
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-I-P-A-F1A 8142763

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn-s-20-40-i-p-a-f1a
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-20-40-I-P-A-F1A 8142763


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder adn-s-20-40-i-p-a-f1a
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder40 mm
€ 43,53 excl. BTW
/ stuk
€ 52,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen