FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-25-PA 4832294

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-10-25-PA
Rubix:05111973
Fabrikant:4832294
EAN:4052568292928
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-25-PA 4832294

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-25-PA 4832294


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
€ 61,08 excl. BTW
/ stuk
€ 73,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen