FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-35-A-P-A 8179031

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-40-35-A-P-A
Rubix:A0597021
Fabrikant:8179031
EAN:4052568621650
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-35-A-P-A 8179031

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder dubbelwerkend
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-35-A-P-A 8179031


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder dubbelwerkend
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalpistonstang: hooggelegeerd staal; cilinderhuls/boring: gesmooth-anodiseerde (gesmede) aluminiumlegering; afdichtingen: tpe-u (pur); schroeven/kolmschroeven: staal; afdekking: aluminiumlegering (geanodiseerd); rohs-conform.
Diameter cilinderboring40 mm
Aangepaste tariefcode84123100
67,02 excl. BTW
/ stuk
81,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen