FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-30-PA 4834265

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-16-30-PA
Rubix:05112027
Fabrikant:4834265
EAN:4052568293192
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-30-PA 4834265

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-16-30-PA 4834265


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
72,94 excl. BTW
/ stuk
88,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen