FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-10-PPS-A 577208

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-20-10-PPS-A
Rubix:05123200
Fabrikant:577208
EAN:4052568225629
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-10-PPS-A 577208

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-10-PPS-A 577208


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht167,5 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 88,60 excl. BTW
/ stuk
€ 107,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden