FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-20-5-PA 4840813

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-20-5-PA
Rubix:05112073
Fabrikant:4840813
EAN:4052568293444
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-20-5-PA 4840813

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-20-5-PA 4840813


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 76,14 excl. BTW
/ stuk
€ 92,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen