Referenties
Festo:ADN-32-50-I-P-A-S2
Rubix:A0494326
Fabrikant:536267(ADN-32-50-I-P-A-S2)

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADN-32-50-I-P-A-S2 536267
ISO-cilinder conform ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met grote variatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gesmeed aluminiumlegering, geanodiseerd / glad-geanodiseerd; tpe-u(pur); hooggelegeerd staal; staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,78 excl. BTW
/ stuk
€ 114,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen