FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-80-A-PPS-A 577207
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-100-80-A-PPS-A
Rubix:05123478
Fabrikant:577207
EAN:4052568225612

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-100-80-A-PPS-A 577207
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2514 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,96 excl. BTW
/ stuk
€ 252,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen