SMC GELEIDE CILINDER EMGQM40-50

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EMGQM40-50
Rubix:05268244
Fabrikant:EMGQM40-50
SMC GELEIDE CILINDER EMGQM40-50

Technische samenvatting

Typecompacte geleidercilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER EMGQM40-50


De oplossing voor een lineaire actuator die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaaltransporttoepassingen. Er zijn twee basismodellen: een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellagerstijl. Het model met een schuifbus van 100 mm kan een last van 3000 lbs. tegenhouden bij een snelheid van 55 ft/min. of een gecentreerde last van 1000 lbs. soepel heffen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor eenvoudige bevestiging van opspaninrichtingen. Kan aan de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ heeft boringen van 12 tot 100 mm en kan worden geschakeld.

Sterke punten

•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2330 g
Typecompacte geleidercilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84123100
€ 379,77 excl. BTW
/ stuk
€ 459,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen