FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-20-A-P-A 536207

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-12-20-A-P-A
Rubix:05096023
Fabrikant:536207
EAN:4052568087159
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-20-A-P-A 536207

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-20-A-P-A 536207


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x25x25 mm
Logistiek gewicht82,58 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 38,20 excl. BTW
/ stuk
€ 46,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen