FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-100-25-PPS-A 577227

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-100-25-PPS-A
Rubix:05123148
Fabrikant:577227
EAN:4052568225803
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-100-25-PPS-A 577227

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-100-25-PPS-A 577227


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2915 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
€ 337,69 excl. BTW
/ stuk
€ 408,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen