FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-15-I-P-A 536280

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-32-15-I-P-A
Rubix:05096087
Fabrikant:536280
EAN:4052568005498
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-15-I-P-A 536280

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-15-I-P-A 536280


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x10x10 mm
Logistiek gewicht271,25 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 51,86 excl. BTW
/ stuk
€ 62,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden