SMC COMPACT CILINDER CQ2A12-10T

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2A12-10T
Rubix:05269949
Fabrikant:00241831
SMC COMPACT CILINDER CQ2A12-10T

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A12-10T


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaard slagbereik: 5 tot 100
Poortschroefdraad: M ; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
19,75 excl. BTW
/ stuk
23,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen