FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-60-A-PPS-A 572662

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-32-60-A-PPS-A
Rubix:05123574
Fabrikant:572662
EAN:4052568218836
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-60-A-PPS-A 572662

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-60-A-PPS-A 572662


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420,9 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder60 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
73,75 excl. BTW
/ stuk
89,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen