FESTO COMPACT CILINDER ADN-16-60-A-P-A 536218
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieReferenties
Festo:ADN-16-60-A-P-A
Rubix:A0372511
Fabrikant:8178763
EAN:4052568621438

Technische samenvatting
| Type | compact cilinder adn-16-60-a-p-a (dubbelwerkend) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADN-16-60-A-P-A 536218
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compact cilinder adn-16-60-a-p-a (dubbelwerkend) |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gecoate aluminium cilinder (anodised wrought aluminium alloy; smooth-anodised wrought aluminium alloy cilinderboring), zuigerstang van hooggelegeerd staal (high-alloy steel), afdichtingen tpe-u(pur); klem-/flensbouten staal. |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,39 excl. BTW
/ stuk
€ 46,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen