FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-70-A-PPS-A 8179036

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-40-70-A-PPS-A
Rubix:A0597017
Fabrikant:8179036
EAN:4052568621698
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-70-A-PPS-A 8179036

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-70-A-PPS-A 8179036


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder70 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 85,75 excl. BTW
/ stuk
€ 103,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen