FESTO COMPACTE CILINDER ADN-25-35-A-P-A 574647
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-25-35-A-P-A
Rubix:A0597118
Fabrikant:574647
EAN:4052568377199

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-25-35-A-P-A 574647
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | anodiseerd bewerkt aluminiumlegering; hoogwaardig staal (zuigerstang); staalschroeven; tpe-u(pur) afdichtingen |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,01 excl. BTW
/ stuk
€ 54,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen