FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-A 5173733

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-S-6-10-I-A
Rubix:05110803
Fabrikant:5173733
EAN:4052568420178
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-A 5173733

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-6-10-I-A 5173733


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
27,61 excl. BTW
/ stuk
33,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen