FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-30-P-A 554217

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-16-30-P-A
Rubix:05123190
Fabrikant:554217
EAN:4052568198459
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-30-P-A 554217

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-16-30-P-A 554217


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130,26 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 78,94 excl. BTW
/ stuk
€ 95,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen