SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL63TF-25Z

Geleidecilinders MGP-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPL63TF-25Z
Rubix:05264792
Fabrikant:00936205
EAN:3618035915304
SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL63TF-25Z

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPL63TF-25Z


Compacte Geleidecilinder, Luchtbuffering
Compacte geleidecilinder serie mgp-z

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
392,26 excl. BTW
/ stuk
474,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen