FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-15-PPS-A 577209

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-20-15-PPS-A
Rubix:05123204
Fabrikant:577209
EAN:4052568225636
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-15-PPS-A 577209

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-15-PPS-A 577209


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173,91 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
89,55 excl. BTW
/ stuk
108,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen